Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Radio de filete0.0591 pulg., 1.500 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho50 mm
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- Peso5.613 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de jaulaMecanizado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- ConfiguraciónDos
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica14100 lbf
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.10.5028
- Autorización internaC0
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359454666
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.4600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola
- Capacidad de carga dinámica radial14100 lbf
- Material del selloNinguna
- Separable o con bandaSeparable
- Serie742
- Capacidad de carga estática35500 lbf
- Tipo de cojinete de empujeDirección doble
- UPC_NO4550253067948
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver folleto
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver folleto
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver estudio de caso
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver estudio de caso
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.