Motion
FRM100/9.5
Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02288004
No. Fabricante FRM100/9.5
Precio64.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02288004
No. Fabricante FRM100/9.5
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
Precio64.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Cojinete compatible
    1309, 1309K, 20309, 20309K, 21309, 21309K, 2211, 2211K, 22211, 22211K
  • Unidad alojada compatible
    SNV100
  • Material
    Acero
  • Número de anillos necesarios
    2
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
FRM100/9,5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs