Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Anillo interior Ancho43 mm
- Anillo exterior Ancho22 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- Ancho general43 mm
- Peso1.64 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +120 °C
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial35000 N
- Capacidad de carga estática radial23200 N
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieGAY..-NPP-B
- UPC_NO4012802803839
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación