Motion
GCF3X01AA
Reductor de velocidad en línea - 3:1 Relación, Tamaño de entrada de 5/8 pulg., Tipo de entrada acolchada con cara C, Diámetro de eje de salida de 5/8 pulg., Reducción única
Artículo MI #02288148
No. Fabricante GCF3X01AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad en línea - 3:1 Relación, Tamaño de entrada de 5/8 pulg., Tipo de entrada acolchada con cara C, Diámetro de eje de salida de 5/8 pulg., Reducción única
Artículo MI #02288148
No. Fabricante GCF3X01AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    5.81 x 4.93 x 7.03 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.03 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.81 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.93 pulg.
  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 583.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    175 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje de salida
    5/8 pulg.
  • Relación
    3:1
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.700 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    203 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
GCF3X01AA REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno