Motion
LGEM2/0.4

SKF
LGEM2/0.4

Grasa - Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 420 ml, contenedor de cartucho, color negro, no apto para alimentos, resistente al agua, de -5 a 250 °F
Artículo MI #02288256
No. Fabricante LGEM2/0.4
Precio34.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGEM2/0.4

Grasa - Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 420 ml, contenedor de cartucho, color negro, no apto para alimentos, resistente al agua, de -5 a 250 °F
Artículo MI #02288256
No. Fabricante LGEM2/0.4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    420 ml
  • Peso neto
    0.88 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    11.92 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Rodamientos de elementos rodantes que funcionan a baja velocidad y cargas muy altas • Trituradoras de mordazas • Máquinas de colocación de carriles • Ruedas de mástil de elevación • Máquinas de construcción como elevadores mecánicos, brazos de grúa y ganchos de grúa
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Negro
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +355 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Calcio de litio
  • Tipo de lubricante
    LGEM 2
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571102207
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGEM 2
  • Rango de temperatura
    -5 a 250 °F
  • UPC_NO
    7316571102207
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
LGEM2/0.4 GRASA (CARRO DE 400 G) M
  • Alta estabilidad a la oxidación
  • El disulfuro de molibdeno y el grafito proporcionan lubricación incluso si el aceite se descompone