Motion
AS6085
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 85 mm OD, 1 mm Ancho
Artículo MI #02288286
No. Fabricante AS6085
Precio8.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 85 mm OD, 1 mm Ancho
Artículo MI #02288286
No. Fabricante AS6085
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
Precio8.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    1 mm
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de pieza del cojinete compatible
    AXK6085
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Descripción
    Arandela de empuje
  • Lubricación
    Prevención del óxido
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Rodamientos KOYO
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Tipo de cojinete de empuje
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    605790202643
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA AS-6085

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo