Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Radio de filete0.0827 pulg., 2.100 mm
- Ancho del anillo interior2.2835 pulg., 58.000 mm
- Exterior Diámetro170 mm
- En general Ancho58 mm
- Clasificación de precisiónClase 0
- Peso13.475 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de jaulaMecanizado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Descripción2316L1 BALL BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.10.5060
- Autorización internaCN
- Descripción larga2316L1 El rodamiento cuenta con un orificio recto de 80 mm, cierre abierto, 170 mm OD, 58 mm de ancho; adecuado para máquinas de carga pesada.
- Número de catálogo del fabricante2316L1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359283228
- RPM Máx.4000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Capacidad de carga dinámica radial29200 lbf
- Capacidad de carga estática radial10100 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4547359283167