Motion
1219KC3

NTN
1219KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02288459
No. Fabricante 1219KC3
Precio787.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1219KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02288459
No. Fabricante 1219KC3
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
Precio787.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2598 pulg., 32.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    6.658 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1219KC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1219KC3 El cojinete tiene un 1:12 orificio cónico de 95 mm, cierre abierto, 170 mm OD, 32 mm de ancho; construido para maquinaria de carga grande.
  • Número de catálogo del fabricante
    1219KC3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359663341
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6100 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359663341

Descripción general

Descripción del fabricante
1219KC3 BALL BRG