Motion
16008C3

NTN
16008C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02288462
No. Fabricante 16008C3
Precio60.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
16008C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02288462
No. Fabricante 16008C3
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
Precio60.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16008C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 16008C3 cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 68 mm y ancho de 9 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    16008C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359258219
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2160 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    600
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359258219

Descripción general

Descripción del fabricante
16008C3 BALL BRG