Motion
5206C4

NTN
5206C4

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 0.9370 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C4
Artículo MI #02288472
No. Fabricante 5206C4
Precio97.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5206C4

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 0.9370 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C4
Artículo MI #02288472
No. Fabricante 5206C4
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
Precio97.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9370 pulg., 23.800 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5206C4 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359664478
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    21100 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359664478

Descripción general

Descripción del fabricante
5206C4 BALL BRG