Motion
AELFD205

NTN
AELFD205

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #02288480
No. Fabricante AELFD205
Precio111.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELFD205

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #02288480
No. Fabricante AELFD205
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
Precio111.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.9844 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    2.9844 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho de la carcasa
    0.6563 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7813 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.2969 pulg.
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AEL205
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FD205
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359460353
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AEL205
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359767391

Descripción general

Descripción del fabricante
AELFD205 BRG