Motion
AELPFL206-104

NTN
AELPFL206-104

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de acero prensado, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02288487
No. Fabricante AELPFL206-104
Precio80.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELPFL206-104

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de acero prensado, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02288487
No. Fabricante AELPFL206-104
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
Precio80.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5625 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.5625 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.7187 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4055 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Ancho general
    1.4114 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AEL206-104
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    PFL206
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359013931
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AEL206-104
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    AELPFL2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253068518

Descripción general

Descripción del fabricante
AELPFL206-104
  • Carcasa bridada de acero prensado para aplicaciones ligeras con velocidades bajas a moderadas
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sello para trabajos ligeros con un anillo interior estrecho que acepta cargas radiales moderadas y cargas de empuje ligero o combinadas
  • Las juntas de contacto de goma sintética en ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera
  • Collarín de bloqueo excéntrico con un tornillo de ajuste de punto de copa para fijar el cojinete al eje
  • Anillo interior extendido para mayor soporte del eje