Motion
AELPL201-008

NTN
AELPL201-008

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02288488
No. Fabricante AELPL201-008
Precio91.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELPL201-008

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02288488
No. Fabricante AELPL201-008
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
Precio91.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.0630 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3780 pulg., 35.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5039 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    121 mm
  • Ancho general
    1.5575 pulg.
  • Peso
    1.074 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AEL201-008
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PL201
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359460926
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AEL201-008
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359460926

Descripción general

Descripción del fabricante
AELPL201-008

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos