Motion
ASFD205-015

NTN
ASFD205-015

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02288494
No. Fabricante ASFD205-015
Price$114.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASFD205-015

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02288494
No. Fabricante ASFD205-015
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
Price$114.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.9844 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    2.9844 pulg.
  • Bore Diameter  
    15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.6563 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7813 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    3.7402 pulg.
  • Ancho general
    1.1406 pulg.
  • Peso
    1.1 lb

Details

  • Número de cojinete
    AS205-015
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FD205
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359019452
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS205-015
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359019452

Descripción general

Descripción del fabricante
ASFD205-015
  • Carcasa con brida de hierro fundido ligero para aplicaciones de servicio ligero que requieren una unidad compacta
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sello para trabajos ligeros con un anillo interior estrecho que acepta cargas radiales moderadas y cargas de empuje ligero o combinadas
  • Las juntas de contacto de goma sintética en ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera
  • Bloqueo del tornillo de ajuste de punto de bola para una sujeción de contacto de tres puntos en el eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo