Motion
AW10

NTN
AW10

Arandela de bloqueo de cojinetes - 50 mm D.I., 74 mm D.E., 61 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02288500
No. Fabricante AW10
Precio4.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW10

Arandela de bloqueo de cojinetes - 50 mm D.I., 74 mm D.E., 61 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02288500
No. Fabricante AW10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Cara Diámetro  
    61 mm
  • Tang Ancho  
    0.2362 pulg.; 6.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN10
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022346
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    17
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022346

Descripción general

Descripción del fabricante
AW10 BRG