Motion
AW12

NTN
AW12

Arandela de bloqueo de cojinetes - 60 mm D.I., 86 mm D.E., 73 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02288501
No. Fabricante AW12
Precio5.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW12

Arandela de bloqueo de cojinetes - 60 mm D.I., 86 mm D.E., 73 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02288501
No. Fabricante AW12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Cara Diámetro  
    73 mm
  • Tang Ancho  
    0.2756 pulg.; 7.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN12
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022384
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    17
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022384

Descripción general

Descripción del fabricante
AW12 ARANDELA DE BLOQUEO DE COJINETE