Motion
AW15

NTN
AW15

Arandela de bloqueo de cojinetes - 75 mm D.I., 104 mm D.E., 90 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02288504
No. Fabricante AW15
Precio7.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW15

Arandela de bloqueo de cojinetes - 75 mm D.I., 104 mm D.E., 90 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02288504
No. Fabricante AW15
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
Precio7.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Cara Diámetro  
    90 mm
  • Tang Ancho  
    0.3150 pulg.; 8.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN15
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022445
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022445

Descripción general

Descripción del fabricante
AW15 BRG