Motion
SR180X10

NTN
SR180X10

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-7/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02288511
No. Fabricante SR180X10
Precio82.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SR180X10

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-7/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02288511
No. Fabricante SR180X10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359197488
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359197488

Descripción general

Descripción del fabricante
SR180X10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos