Motion
HB206D1

NTN
HB206D1

Carcasa de cojinetes colgantes - Material de hierro fundido, construcción de carcasa sólida, 64 mm de base a línea central, 103 mm de longitud total
Artículo MI #02288536
No. Fabricante HB206D1
Precio75.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HB206D1

Carcasa de cojinetes colgantes - Material de hierro fundido, construcción de carcasa sólida, 64 mm de base a línea central, 103 mm de longitud total
Artículo MI #02288536
No. Fabricante HB206D1
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
Precio75.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    64 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 30 mm
  • Longitud total
    4.0625 pulg.
  • Peso
    1.800 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359069082
  • Tipo de producto
    Carcasas de cojinetes de percha
  • UPC_NO
    4547359069082

Descripción general

Descripción del fabricante
HB206D1 BRG