Motion
1205K

NTN
1205K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02288567
No. Fabricante 1205K
Precio83.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1205K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02288567
No. Fabricante 1205K
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
Precio83.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.289 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1205K COJINETE DE BOLA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable es un tipo de 1:12 orificio cónico con diámetro interior de 25 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 52 mm, uso de cojinete de bolas autoalineable de 15 mm de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    1205K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359254877
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    740 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359254877

Descripción general

Descripción del fabricante
1205K COJINETE DE BOLA