Motion
1312

NTN
1312

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 60 mm, DE de 130 mm, anchura de 31 mm, abierto, CN
Artículo MI #02288577
No. Fabricante 1312
Precio501.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1312

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 60 mm, DE de 130 mm, anchura de 31 mm, abierto, CN
Artículo MI #02288577
No. Fabricante 1312
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
Precio501.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg., 31.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    4.308 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1312 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    1312 El cojinete de bolas autoalineable tiene un orificio recto de 60 mm, cierre abierto, 130 mm OD, 31 mm de ancho; perfecto para maquinaria de peso medio.
  • Número de catálogo del fabricante
    1312
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359514414
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4700 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359256970

Descripción general

Descripción del fabricante
1312 BALL BRG