Motion
1318K

NTN
1318K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02288582
No. Fabricante 1318K
Precio1,474.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1318K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02288582
No. Fabricante 1318K
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
Precio1,474.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6929 pulg., 43.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    12.474 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1318K BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un 1:12 orificio cónico, un orificio de 90 mm, un cierre abierto, un diámetro exterior de 190 mm y un ancho de 43 mm para condiciones difíciles.
  • Número de catálogo del fabricante
    1318K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359257373
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359257359

Descripción general

Descripción del fabricante
1318K BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like