Motion
2210

NTN
2210

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 50 mm, DE de 90 mm, anchura de 23 mm, abierto, CN
Artículo MI #02288585
No. Fabricante 2210
Precio217.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2210

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 50 mm, DE de 90 mm, anchura de 23 mm, abierto, CN
Artículo MI #02288585
No. Fabricante 2210
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
Precio217.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.281 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2210 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2210 cuenta con un orificio recto de 50 mm, diseño abierto, 90 mm de diámetro exterior y 23 mm de ancho para uso industrial general.
  • Número de catálogo del fabricante
    2210
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359261844
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1900 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359261844

Descripción general

Descripción del fabricante
2210 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos