Motion
2309

NTN
2309

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 45 mm, DE de 100 mm, anchura de 36 mm, abierto, CN
Artículo MI #02288589
No. Fabricante 2309
Precio370.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2309

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 45 mm, DE de 100 mm, anchura de 36 mm, abierto, CN
Artículo MI #02288589
No. Fabricante 2309
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
Su precio$370.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4173 pulg., 36.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2309 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2309 El cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 45 mm, cierre abierto, 100 mm OD, 36 mm de ancho; para aplicaciones giratorias industriales medianas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2309
  • Número de Upc del fabricante
    4547359279238
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3750 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253064497

Descripción general

Descripción del fabricante
2309 BALL BRG