Motion
2315

NTN
2315

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 75 mm, DE de 160 mm, anchura de 55 mm, abierto, CN
Artículo MI #02288590
No. Fabricante 2315
Precio1,415.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2315

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 75 mm, DE de 160 mm, anchura de 55 mm, abierto, CN
Artículo MI #02288590
No. Fabricante 2315
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
Precio1,415.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.1654 pulg., 55.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    10.465 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2315 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2315 Rodamiento de bolas autoalineable con orificio recto de 75 mm, cierre abierto, 160 mm de diámetro exterior y 55 mm de ancho para cargas pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2315
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359282900
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9650 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    23
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359282900

Descripción general

Descripción del fabricante
2315 BALL BRG