Motion
5204NR

NTN
5204NR

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.8110 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02288592
No. Fabricante 5204NR
Precio149.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5204NR

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.8110 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02288592
No. Fabricante 5204NR
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
Precio149.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8110 pulg., 20.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.8110 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5204NR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359536270
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    12400 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    52
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359536270

Descripción general

Descripción del fabricante
5204NR BALL BRG