Motion
6018ZZNR

NTN
6018ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02288598
No. Fabricante 6018ZZNR
Precio450.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6018ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02288598
No. Fabricante 6018ZZNR
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
Precio450.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.665 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6018ZZNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6018ZZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 90 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 24 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6018ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359623246
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359336337

Descripción general

Descripción del fabricante
6018ZZNR BALL BRG