Motion
6303ZNR

NTN
6303ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro exterior, 14 mm Ancho, Apantallado simple, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02288605
No. Fabricante 6303ZNR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6303ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro exterior, 14 mm Ancho, Apantallado simple, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02288605
No. Fabricante 6303ZNR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6303ZNR
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6303ZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17 mm con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 14 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6303ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359383690
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1470 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359383690

Descripción general

Descripción del fabricante
6303ZNR