Motion
6328L1C3

NTN
6328L1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 300 mm Diámetro externo, 62 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02288610
No. Fabricante 6328L1C3
Precio4,820.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6328L1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 300 mm Diámetro externo, 62 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02288610
No. Fabricante 6328L1C3
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
Precio4,820.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.4409 pulg., 62.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    46.52 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6328L1C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 140 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 300 mm y ancho de 62 mm para uso de ranura profunda radial pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    6328L1C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359403978
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55300 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359403978

Descripción general

Descripción del fabricante
6328L1C3 BALL BRG