Motion
6924

NTN
6924

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 165 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02288614
No. Fabricante 6924
Precio2,290.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6924

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 165 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02288614
No. Fabricante 6924

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,290.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.63 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6924 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6924 cuenta con un diámetro de orificio de 120 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 165 mm y ancho de 22 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6924
  • Número de Upc del fabricante
    4547359423464
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13260 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12130 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359423464

Descripción general

Descripción del fabricante
6924 BALL BRG