Motion
NJ2308C3

NTN
NJ2308C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 33 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02288648
No. Fabricante NJ2308C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ2308C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 33 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02288648
No. Fabricante NJ2308C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.500 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.134 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359120752
  • RPM Máx.
    8200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • UPC_NO
    4547359120752

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2308C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo