Motion
NU2220

NTN
NU2220

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02288656
No. Fabricante NU2220
Precio1,224.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2220

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02288656
No. Fabricante NU2220
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
Precio1,224.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    10.207 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359141962
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NU
  • UPC_NO
    4547359141962

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2220