Motion
2216

NTN
2216

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 80 mm, DE de 140 mm, anchura de 33 mm, abierto, CN
Artículo MI #02288664
No. Fabricante 2216
Precio925.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2216

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 80 mm, DE de 140 mm, anchura de 33 mm, abierto, CN
Artículo MI #02288664
No. Fabricante 2216
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
Precio925.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    4.394 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2216 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2216 Rodamiento de bolas autoalineable con orificio recto de 80 mm, tipo abierto, 140 mm OD y 33 mm de ancho para aplicaciones de servicio pesado.
  • Número de catálogo del fabricante
    2216
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359518764
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4450 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359518764

Descripción general

Descripción del fabricante
2216 BALL BRG