Motion
6832

NTN
6832

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02288691
No. Fabricante 6832
Precio2,000.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6832

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02288691
No. Fabricante 6832
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
Su precio$2,000.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6832 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 160 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 200 mm y ancho total de 20 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6832
  • Número de Upc del fabricante
    4547359414530
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12020 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12810 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    68
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359414530

Descripción general

Descripción del fabricante
6832 BALL BRG