Motion
6840

NTN
6840

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02288693
No. Fabricante 6840
Precio5,560.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6840

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02288693
No. Fabricante 6840
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
Precio5,560.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    5.93 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6840 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6840 cuenta con un diámetro de orificio de 200 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 250 mm y ancho de 24 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6840
  • Número de Upc del fabricante
    4547359414691
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20570 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    68
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359414691

Descripción general

Descripción del fabricante
6840 BALL BRG