Motion
W07

NTN
W07

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 1.4060 in, DE de 2.2500 in, diám. frontal de 1.8130 in, material de acero
Artículo MI #02288729
No. Fabricante W07
Precio2.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W07

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 1.4060 in, DE de 2.2500 in, diám. frontal de 1.8130 in, material de acero
Artículo MI #02288729
No. Fabricante W07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4060 pulg.
  • Cara Diámetro  
    1.8130 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1660 pulg.; 4.216 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N07
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359246971
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    15
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W
  • UPC_NO
    4547359246971

Descripción general

Descripción del fabricante
W07 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like