Motion
W16

NTN
W16

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 3.1920 in, DE de 4.3750 in, diám. frontal de 3.8440 in, material de acero
Artículo MI #02288732
No. Fabricante W16
Precio7.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W16

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 3.1920 in, DE de 4.3750 in, diám. frontal de 3.8440 in, material de acero
Artículo MI #02288732
No. Fabricante W16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.1920 pulg.
  • Cara Diámetro  
    3.8440 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.3280 pulg.; 8.331 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN16A
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359247114
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W
  • UPC_NO
    4547359247114

Descripción general

Descripción del fabricante
W16 BRG