Motion
AN32

NTN
AN32

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca 6.2840-8 , 8.2677 pulg. OD, 7.1654 pulg. Diámetro frontal, 0.9843 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02288733
No. Fabricante AN32
Precio242.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AN32

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca 6.2840-8 , 8.2677 pulg. OD, 7.1654 pulg. Diámetro frontal, 0.9843 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02288733
No. Fabricante AN32
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
Precio242.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Cara Diámetro  
    182 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rosca Tamaño  
    6.2840-8
  • Peso
    5.346 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW32
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359017687
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    4547359017670

Descripción general

Descripción del fabricante
AN32 TUERCA DE BLOQUEO