Motion
KM13

NTN
KM13

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M65x2 mm, 85 mm OD, 79 mm Diámetro frontal, 12 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02288753
No. Fabricante KM13
Precio19.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KM13

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M65x2 mm, 85 mm OD, 79 mm Diámetro frontal, 12 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02288753
No. Fabricante KM13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Cara Diámetro  
    79 mm
  • Altura
    1
  • Longitud
    3.5
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Rosca Tamaño  
    M65x2
  • Peso
    0.456 libras, 0.5
  • Ancho
    3.8

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW13
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359017205
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM13