Motion
SN522L1Z

NTN
SN522L1Z

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 100 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02288764
No. Fabricante SN522L1Z
Precio1,435.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SN522L1Z

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 100 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02288764
No. Fabricante SN522L1Z
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
Precio1,435.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    125 mm
  • Ancho de la base
    120 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    350 mm
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Altura total
    240 mm
  • Longitud total
    410 mm
  • Ancho general
    175 mm
  • Peso
    44.97 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +300 °C
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    1222K, 2222K, H222X, H322X
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SN5
  • UPC_NO
    4547359194364

Descripción general

Descripción del fabricante
SN522L1Z