Motion
SNC520-617

NTN
SNC520-617

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 90 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #02288770
No. Fabricante SNC520-617
Precio1,031.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SNC520-617

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 90 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #02288770
No. Fabricante SNC520-617
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
Precio1,031.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    112 mm
  • Diámetro interno
    90 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    3413520648480
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    3413520648480

Descripción general

Descripción del fabricante
SNC520-617 - CARCASA DE HIERRO FUNDIDO DIVIDIDO