Motion
SN515L

NTN
SN515L

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 65 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #02288777
No. Fabricante SN515L
Precio854.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SN515L

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 65 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #02288777
No. Fabricante SN515L
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
Su precio$854.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    80 mm
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Peso
    12.96 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    4547359665840
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359665840

Descripción general

Descripción del fabricante
SN515L1Z2