Motion
UCC206D1

NTN
UCC206D1

Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 30 mm, 85 mm OD, Ancho de carcasa de 27 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación
Artículo MI #02288779
No. Fabricante UCC206D1
Precio151.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCC206D1

Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 30 mm, 85 mm OD, Ancho de carcasa de 27 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación
Artículo MI #02288779
No. Fabricante UCC206D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio151.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1811 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Número de cojinete
    UC206D1
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • ID de la carcasa
    C206D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359211634
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UCC2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359211634

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC206D1 BRG