Motion
JHM807012

NTN
JHM807012

Copela cónica de rodamiento de rodillo - Copa única, 105 mm OD, 29 mm Ancho, Caja de acero carburizado
Artículo MI #02288811
No. Fabricante JHM807012
Precio79.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JHM807012

Copela cónica de rodamiento de rodillo - Copa única, 105 mm OD, 29 mm Ancho, Caja de acero carburizado
Artículo MI #02288811
No. Fabricante JHM807012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    1.1417 pulg.
  • Radio de filete
    0.1000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.1339 pulg.
  • Peso
    1.151 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359660548
  • Material
    Caja de acero carburado
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    4547359660548

Descripción general

Descripción del fabricante
JHM807012 CUP
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos