Motion
JA X 1/2

Dodge
JA X 1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 1/2 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #02288833
No. Fabricante JA X 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
JA X 1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 1/2 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #02288833
No. Fabricante JA X 1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.3750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.5600 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.6500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3100 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-24

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de Upc del fabricante
    775829024185
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    60 pulg.
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • UPC_NO
    775829024185

Descripción general

Descripción del fabricante
JA 1/2 CASQUILLO
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso