Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1.8750 pulg.
- Longitud del cilindro0.8100 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.2500 pulg.
- Agujero Diámetro22 mm
- Tamaño del casquilloSH
- Brida exterior Diámetro2.6300 pulg.
- Brida Grosor0.3800 pulg.
- Tamaño del chavetero6 mm x 2.8 mm
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- IncluyePernos estándar
- Número de catálogo del fabricante114934
- Número de Upc del fabricante782477296321
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo108 pulg.
- Capacidad de par3500 pulg.
- UPC_NO782477296321
Descripción general
- Con bridas
- Cono iso 4°
- Fácil de poner y quitar
- Fabricado con precisión según los estándares del sector
- Montaje convencional o inverso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.