Motion
D8740X1-5/8

Dodge
D8740X1-5/8

Polea de paso variable - 4L, 5L, A, B, 5V Sección de correa, ranura 2 , 7.4000 pulg. D.E., acabado, 1-5/8 pulg. Tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #02288993
No. Fabricante D8740X1-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D8740X1-5/8

Polea de paso variable - 4L, 5L, A, B, 5V Sección de correa, ranura 2 , 7.4000 pulg. D.E., acabado, 1-5/8 pulg. Tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #02288993
No. Fabricante D8740X1-5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.3750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    7.08 (4L) pulg., 7.2 (5L) pulg., 7.3 (5V) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.73 (4l) pulg., 5.85 (5L) pulg., 5.95 (5V) pulg.
  • Diámetro exterior
    7.4000 pulg.
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Peso
    14.8 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las aplicaciones con una velocidad superior a 5000 pies/min pueden requerir un equilibrado más preciso
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    775829021900
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    D8000
  • UPC_NO
    775829021900

Descripción general

Descripción del fabricante
D8740 1.5/8 HOJA DE PASO VARIABLE
  • Tamaños de serie: ranuras de 1 y 2 hasta 25 HP
  • Las poleas ajustables de ranura 1 y 2 permiten variaciones de velocidad de hasta el 30 % cuando se utilizan con una polea de diámetro fijo
  • Disponible en orificios métricos
  • Los tamaños más grandes vienen con 2 tornillos de fijación
  • Hay otros orificios especiales disponibles, llame para conocer los términos de entrega
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30