Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4 mm
- Longitud total12 mm
- Ancho general9.5 mm
- Ancho de la ranura5.5 mm
- Tamaño de la roscaM4
Detalles
- País de origenEstados Unidos
- Código de armonización7318.16.0085
- Número de Upc del fabricante662486274056
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Tipos de productosUnidad lineal
- UPC_NO662486274056