Motion
DS16B
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie troquelada, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5000 in de diámetro exterior, capacidad de carga de 350.0 lbf, cerrado
Artículo MI #02289162
No. Fabricante DS16B
Precio299.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie troquelada, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5000 in de diámetro exterior, capacidad de carga de 350.0 lbf, cerrado
Artículo MI #02289162
No. Fabricante DS16B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$299.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.11 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    350.0 lbf
  • Capacidad de carga
    350.0 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Serie
    Juego de troqueles
  • UPC_NO
    662486108023
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
DS16B CASQUILLO DE BOLA DEL JUEGO DE TROQUELES