Motion
2012 2.1/8

Gates
2012 2.1/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 2.1250 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in
Artículo MI #02289225
No. Fabricante 2012 2.1/8
Precio61.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2012 2.1/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 2.1250 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in
Artículo MI #02289225
No. Fabricante 2012 2.1/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    2.7500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    2.1250 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78582702
  • Número de Upc del fabricante
    072053112030
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    7150 pulg.
  • UPC_NO
    072053112030
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2012 2-1/8 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like